曜日別特売
MGTV-101 MG抗ウィルス抗菌透明クロス 明和グラビア 81648290

MG抗ウィルス抗菌透明クロス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1反GR注文コード81648290品番MGTV-101
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質塩化ビニル樹脂質量(kg)9GRタイプ抗ウイルス・抗菌・静電気防止幅(cm)135巻数(m)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする