曜日別特売
VKSKT-8012 3点機能付透明テーブルマット 明和グラビア 81649060

 

VKSKT-8012 3点機能付透明テーブルマット 明和グラビア 81649060
VKSKT-8012 3点機能付透明テーブルマット 明和グラビア 81649060

3点機能付透明テーブルマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
厚さ(mm)0.8
幅(cm)120
内容量1本注文コード81649060品番VKSKT-8012
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.8質量(kg)1.1TOタイプ抗ウイルス・抗菌・さらさら幅(cm)120高さ(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする