クリロン化成
レンジでおいしい袋モフ Mサイズ 10枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
81649209
品番
MOF-9847
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
メイン料理・肉料理・焼きそばも作れる
用途
メイン料理・肉料理・焼きそばなどの麺料理も作れるも作れる。強度・耐熱性・防臭性の優れた高機能素材の料理袋です(特許取得済)。食材を入れてレンジで加熱調理。蒸し効果で、栄養・美味しさを逃さず、おいしく調理できます。フライパンや蒸し器などを使わず時短調理ができます。一般的なポリ袋よりも高い融点160度で安心。洗い物も激減。食品衛生法に適合した原料を使用し、衛生的な製法・環境で製造された商品です。
材質
ポリプロピレン、ナイロン他
厚さ(mm)
約0.025
色
半透明
サイズ
M
寸法(幅W×長さL)(cm)
23×38
耐冷温度(℃)
-30
融点(℃)
【食品接触面)】160
注意
※商品のパッケージは画像と異なる場合がございます。
※一般的なポリ袋より耐熱性や強度が高い素材となりますが、過剰な加熱により溶けることがありますので、注意事項をよく読んでご使用ください。
※直火、オーブン、圧力鍋などの高温調理不可。
※レンジ機能のみをご使用ください(オーブンや過熱水蒸気調理機能は使用不可)。
※過剰な加熱にご注意ください(自動機能や700W以上、複数まとめての加熱など)。
※油分の多い食材や調味料を入れて、レンジで加熱しないでください。
※袋の破裂を防ぐため袋内の蒸気が抜けるようにしてご使用ください。