日本製 ダニ捕りシート30枚

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30枚) 注文コード81649358 品番a30941
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

湿気の多い場所に置いて集めて捨てるだけ!!
ダニ対策の決定版!置くだけでダニを集めて一網打尽!!
目に見えない場所で爆発的に繁殖しているダニ…特殊な誘引剤に誘われたダニがシートの中に入り、強力粘着剤がしっかりキャッチし死滅するので飛散の心配もありません。
有害物質不使用で安心
押し入れに、ペット用マットに、車のシートに
有効面積(1枚あたり)畳1〜2畳程度、屋内ダニ専用、使用目安90日
便利なお取り替え日シール付き。

材質生地:ポリエステル、誘引剤:フルーツエキス・シリカゲル・香料、粘着シート:アクリル系 グリーン 寸法(cm)1枚:12×18 有効期間開封後90日

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする