ストップ!カメムシ!! 3個組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード81649367 品番a32807
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

イヤ〜なカメムシから洗濯物や家をガード!
吊るすだけの簡単カメムシ対策。カメムシが嫌う薬剤で寄せ付けない!
地球温暖化でカメムシが大量発生!?寒さに弱いカメムシが暖冬で越冬できるようになり増え続けるのが一因。
あのニオイとオサラバ!
交換時期が一目で分かる記入欄付き
効果長持ち約60日間 ※使用環境により異なります
有効範囲直径約1m
屋外専用
洗濯物・軒下・ベランダ・お庭にも

材質軽石、アクリルエマルジョン樹脂、忌避剤:天然植物精油・ヨモギエキス・唐辛子エキス・シリカ 質量(g)1個:30 寸法(cm)(幅×奥行×厚み)10.5×11.7×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする