UG-0110 ハコグリル A4型 CAPTAIN STAG 81649480 UG-0110 ハコグリル A4型 CAPTAIN STAG 81649480 UG-0110 ハコグリル A4型 CAPTAIN STAG 81649480 UG-0110 ハコグリル A4型 CAPTAIN STAG 81649480 UG-0110 ハコグリル A4型 CAPTAIN STAG 81649480 UG-0110 ハコグリル A4型 CAPTAIN STAG 81649480

ハコグリル A4型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81649480 品番UG-0110
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ダッチオーブンが載るゴトク付き。ゴトクは好きな位置にスライド可能。錆びにくく丈夫なステンレス製。脚と本体を開くだけで簡単に組み立てられるネジ不要の焚き火台。コンパクトな箱型に収納。出し入れしやすいL型ファスナーの収納バッグ付き。薪が底にべた付きしない凹凸形状。モンテV型卓上グリル用アミ270×180mm(UG-2041)が使用可能。

セット内容本体1、ゴトク2、収納バッグ1 材質本体:ステンレス鋼、ゴトク:鉄(クロムめっき) 質量(g)1300 耐荷重(kg)ゴトク:6(ゴトク1個に付き3kg) 収納寸法(mm)300×210×厚さ35(グリルのみ)370×270×厚さ37(バッグ収納時) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約385×270×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする