香る真空二重タンブラー240

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81649534 品番UE-3588
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

内側に丸みをもたせることでワインやウイスキーなどの香りをより楽しめます。真空二重構造は飲料物を入れた時の温度をキープするのでおいしさが持続します。冷たい飲み物は冷たく、温かい飲み物は温かく、保冷保温に優れています。熱い飲み物でも、手に熱が伝わりにくく、冷たい飲み物は結露しにくいタンブラーです。

材質ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) ブラック 質量(g)100 容量(L)0.24 寸法(外径×高さ)(mm)78×98 保温効力(℃)約44以上(1時間) 保冷効力(℃)約9以下(1時間)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81649534
2026-01-09
用途:
キャンプ
自動車・二輪車・自転車関連業

コーヒーにもウィスキーにも良い形をしています。軽いので携帯にも良く、バイクツーリングでも重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする