CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
マグカップ500用フラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81649638
品番
UE-4941
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
真空二重マグカップにセットして、ホコリなどの侵入を防ぎます。スライドパーツ付きなので、飲み口を塞ぐ事が可能。(完全密閉ではありません。)スライドパーツはパッキン付きで、なめらかな操作感。
適合
UE-3597〜UE-3598 CS 真空折りたたみハンドルマグカップ500
材質
本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-25度)、スライドパーツ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
色
クリアブラック
質量(g)
43
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約95×91×17