UE-0651 デリスダブルフラップクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649690 UE-0651 デリスダブルフラップクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649690 UE-0651 デリスダブルフラップクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649690 UE-0651 デリスダブルフラップクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649690

デリスダブルフラップクーラーバッグ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81649690 品番 UE-0651
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

開け閉めによって出ていく冷気を抑える、冷気がモレにくいダブルフラップ構造。セットの黒い中敷き2枚のうち、1枚を内面メッシュポケットに入れるとインナーフラップ(内蓋)になります。※もう1枚は底板やわらかい生地でたためるソフトクーラー。保冷剤をメッシュポケットの食材側に入れると、より保冷効果が上がります。

材質表面:アルミ蒸着シート、裏地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷き:ポリエチレン 質量(g)530 容量(L)24 収納寸法(mm)340×330×60 収納の目安ペットボトル(500mL)15本、ペットボトル(2L)6本 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約340×330×60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
買い物他
建設業・工事業

買い物時に折りたたんで携帯でき容量もちょうど良いです。見た目にもシルバーですがあまりキラキラしてないので落ち着いてる感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする