UE-0654 デリスダブルフラップクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649717 UE-0654 デリスダブルフラップクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649717 UE-0654 デリスダブルフラップクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649717 UE-0654 デリスダブルフラップクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649717

デリスダブルフラップクーラーバッグ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81649717 品番 UE-0654
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

開け閉めによって出ていく冷気を抑える、冷気がモレにくいダブルフラップ構造。セットの黒い中敷き2枚のうち、1枚を内面メッシュポケットに入れるとインナーフラップ(内蓋)になります。※もう1枚は底板やわらかい生地でたためるソフトクーラー。保冷剤をメッシュポケットの食材側に入れると、より保冷効果が上がります。

材質表面:アルミ蒸着シート、裏地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷き:ポリエチレン 質量(g)760 容量(L)35 収納寸法(mm)440×330×60 収納の目安ペットボトル(500mL)32本、ペットボトル(2L)12本 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約440×280×330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
買い物他
建設業・工事業

買い物時に折りたたんで携帯でき容量もちょうど良いです。見た目にもシルバーですがあまりキラキラしてないので落ち着いてる感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする