CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
デリス シルバートートクーラーバッグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81649735
品番
UE-0656
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
光を反射するアルミ層、冷気を保つ断熱層、撥水性があり汚れがつきにくいEVA層の三層の生地で冷たさキープ。保冷剤をメッシュポケットの食材側に入れると、より保冷効果が上がります。型くずれを防ぐ底板つき。
材質
表地:アルミ蒸着シート、裏地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷き:ポリエチレン
質量(g)
270
容量(L)
10
収納の目安
缶(350ml)12本、ペットボトル(500ml)8本
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
(約)上390・下280×210×245