※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAT297 ピググリッピーマンモスグリーンマット ピグ 81649742 MAT297 ピググリッピーマンモスグリーンマット ピグ 81649742 MAT297 ピググリッピーマンモスグリーンマット ピグ 81649742 MAT297 ピググリッピーマンモスグリーンマット ピグ 81649742

ピググリッピーマンモスグリーンマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)810×3000×3 注文コード81649742 品番MAT297
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,800
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

マット裏面が特殊な粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カーとが通過しても、マットがずれたり、折れ曲がりがなく、スリップを防止します。
もちろん、吸収した液体は床面に通しません。
米国フロア安全管理協会 NFSI認定 (防滑性表面によるスリップ・転倒防止についての検査データがあります)

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)810×3000×3 質量(kg)約12.7 吸収量約56.8L/袋

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81649742 MAT297 22454574 MAT297 ピググリッピーマンモスグリーンマット ピグ ピググリッピーマンモスグリーンマット ピグ 1巻 69,980 税込76,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする