UE-0646 モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649744 UE-0646 モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649744 UE-0646 モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649744 UE-0646 モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649744 UE-0646 モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649744 UE-0646 モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649744

モンテ ダブルクーラーバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81649744 品番UE-0646
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

2部屋(上段・下段)に入れるものを分けて使えるクーラバッグ。上下段用の中敷2枚セット。上下ともにダブルファスナーで開け閉めしやすい。下段のメッシュポケットには保冷剤を入れて使える。使用しないときは折り畳んでコンパクトに収納できる。上段:食器やお菓子など乾いたものが入る。ゴムベルト、メッシュポケット付。下段:飲料水(350mL缶が8本)や食材などの保冷するものを入れられる。

材質本体表地:ポリエステル(PVCコーティング)、上段内生地:ポリエステル(PUコーティング)、下段内生地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷:ポリエチレン、ベルト:ポリプロピレン カーキ サイズS 質量(g)380 容量(L)上段1.5、下段5.5 収納寸法(mm)280×180×80(収納ベルト使用時) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約280×180×185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする