UE-0648 モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649769 UE-0648 モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649769 UE-0648 モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649769 UE-0648 モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649769 UE-0648 モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649769 UE-0648 モンテ ダブルクーラーバッグ CAPTAIN STAG 81649769

モンテ ダブルクーラーバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81649769 品番 UE-0648
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

2部屋(上段・下段)に入れるものを分けて使えるクーラバッグ。上下段用の中敷2枚セット。上下ともにダブルファスナーで開け閉めしやすい。下段のメッシュポケットには保冷剤を入れて使える。使用しないときは折り畳んでコンパクトに収納できる。上段:食器やお菓子など乾いたものが入る。ゴムベルト、メッシュポケット付。

材質本体表地:ポリエステル(PVCコーティング)、上段内生地:ポリエステル(PUコーティング)、下段内生地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷:ポリエチレン、ベルト:ポリプロピレン カーキ サイズL 質量(g)580 容量(L)上段6、下段15 収納数下段:飲料水(500mLペットボトルが15本)や食材などの保冷するものを入れられる 収納寸法(mm)340×270×90(収納ベルト使用時) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約340×270×310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする