UW-3573 CS Forest Cafe コーヒーサーバー400 CAPTAIN STAG 81649936 UW-3573 CS Forest Cafe コーヒーサーバー400 CAPTAIN STAG 81649936 UW-3573 CS Forest Cafe コーヒーサーバー400 CAPTAIN STAG 81649936 UW-3573 CS Forest Cafe コーヒーサーバー400 CAPTAIN STAG 81649936 UW-3573 CS Forest Cafe コーヒーサーバー400 CAPTAIN STAG 81649936

CS Forest Cafe コーヒーサーバー400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81649936 品番UW-3573
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ガラスのように見えるのに落としても割れない特殊樹脂「トライタン」製。家でも外でも、好きな場所がカフェになります。トライタンは耐熱性に優れており、熱湯もOK。食器洗浄機にも対応しています。マグカップ女性や子どもの手にも持ちやすい小さめサイズのマグカップ。持ち手にすき間があり、引っ掛けて吊るせます。収納時や乾かす時に便利です。

材質フタ:ポリプロピレン(耐熱温度140度、耐冷温度-20度) 本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度110度、耐冷温度-20度) クリア 容量(mL)(実容量)400(1〜3杯用) 質量(g)165 口径(Φmm)(本体)80(注ぎ口を除く) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約141×107×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする