CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
トレッカー コンパクトフリースタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81649954
品番
UC-1883
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
軽量・コンパクトなマルチスタンド。ランタンハンガー付属、小物ポケット付き、ストレージボックス+カラビナでゴミ袋等が吊り下げ可能。ストレージボックスは収納時のカバーになります。
材質
構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト) 記事:ポリエステル
高さ(mm)
(ランタンハンガーまで)約960
質量(g)
700
収納寸法(mm)
100×80×長さ390
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約460×440×375、ストレージ:約265×305×170