材質スタンド:本体=鉄(粉体塗装)、金具:鉄(亜鉛めっき) ハンモック:本体=ポリエステル100%、ひも=ポリプロピレン100%、張り木=天然木(ラッカー塗装)、金具(亜鉛めっき) チェアモック:本体=綿40%・ポリエステル60%、ひも=40%・ポリエステル60% 収納ケース:ポリエステル100%
質量(kg)セット:11
色グリーン・ブルー
耐荷重(kg)80
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×200×200
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ハンモック:約2300・1990×730×990・900、チェアモック・ハンガー:約1160×730×1090