ポータブルバッテリー500 TV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81650015 品番UW-4511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

テレビ&ラジオを搭載した大容量ポータブル電源です。ディスプレイ用ポートにHDMI入力を搭載。ゲーム機やPCなど、様々なデバイスが接続可能です。本体側面にライトを搭載。ポートのカバーを閉じた状態では、国際規格のIP44防塵・防水性能があり、あらゆる方向からの水しぶきにも耐えられます。FMラジオ搭載。「ワイドFM」方式を採用することにより、受信しやすく、音質に優れたAMラジオを聞くことができます。AC電源に加えてUSB-A、PD対応のUSB-Cなど主要な充電ポートを搭載。合計最大150Wまでの出力が可能です。

仕様【ライト点灯】3W セット内容本体×1台、ACアダプタ×1本、地上デジタル用ロッドアンテナ×1、mini B-CASカード×1枚、リモコン(本機専用)、取扱説明書/保証書×1部、単四形乾電池×2本(試供品)、シガーソケットアダプタ×1本 ベージュ 質量(g)7100 電源DC12V/3.0A 入力範囲(DC10V〜22V) 専用ACアダプタ100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハンドルなどの突起物を除く) 320×196×261 入力【アンテナ】1系統(本体アンテナ又は地上波デジタル用ロッドアンテナ)※設定にてアンテナ切替【イヤホン】1系統(ミニジャック) 連続使用時間(時間)TV視聴:約62、FMラジオ聴取:約240、LEDライト:約144 充電時間約25時間(※バッテリー残量0%から満充電まで) 解像度1024×600ピクセル 防塵防水性能IP44規格 接続端子【外部電源】充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系※最大合計4.2A)、DC電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC出力(AC100V/50Hz)※最大出力150W 受信周波数76〜95MHz(0.1MHzステップ)※ワイドFM対応 バッテリー容量(mAh)140000(518Wh)※リチウムイオンバッテリー 端子1スロット(Type-A) 信号方式ISDB-T リモコン専用リモコン 受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(ワンセグ放送対応)(UHF13〜62ch) 再生可能ファイル形式MPEG4/MP3/JPEG 動作温度範囲(℃)0〜40(※放電は-10℃まで) HDMI規格1系統(Type-A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする