CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
ラグーン ウォーターボトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81650085
品番
UE-2042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
スリムで収納・持ち運びに便利なウォーターボトル。キャップの脱落を防ぐキャップベルト付き。容量の目安になる、目盛り付き。
材質
本体・キャップベルト:ポリエチレン(耐熱温度70度)、キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度120度)
色
オリーブ
質量(g)
70
容量(L)
0.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約98×55×158