UM-1607 虫除スプレー(直噴&広角噴霧) CS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG 81650128 UM-1607 虫除スプレー(直噴&広角噴霧) CS×住友化学園芸 CAPTAIN STAG 81650128

虫除スプレー(直噴&広角噴霧) CS×住友化学園芸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81650128 品番UM-1607
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スプレータイプの虫除け剤。屋外でのキャンプや作業時にお勧めです。
地面にまくだけで、効き目が広がり、ヤブ蚊を寄せ付けない。約8時間忌避効果が持続。
直接噴射で殺虫も可能。
広々使える450ml(約90cm)。
植物にやさしい水性タイプ。低臭タイプ
直噴&広角噴霧が可能な切り替えノズル。
屋外における蚊成虫の忌避、蚊成虫の駆除、マダニの駆除。
有効成分のメトフルトリン(ピレスロイド系の殺虫成分)は、速効性の忌避効果があることに加え、通常の生活温度で蒸散して拡散する「常温揮散性」が高いという性質があります。

材質有効成分:メトフルトリン(ピレスロイド系)0.18%、その他の成分:精製水、香料、その他5成分 容量(mL)450 質量(g)540 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約98×65×218 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする