UG-1593 ラウンド グリルプレート CAPTAIN STAG 81650234 UG-1593 ラウンド グリルプレート CAPTAIN STAG 81650234 UG-1593 ラウンド グリルプレート CAPTAIN STAG 81650234 UG-1593 ラウンド グリルプレート CAPTAIN STAG 81650234

ラウンド グリルプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81650234 品番UG-1593
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

薄くて軽い、熱伝導に優れたアルミ製。丈夫で長持ち、錆びにくい。蓄熱性の高い鋳物製。焼く・炒める・煮る、マルチに使えるグリル。水が約1L入り、汁ものの調理ができる。焚き火・ガス火・IH、オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金(表面加工=ふっ素樹脂塗膜加工)、はり底:ステンレス鋼 質量(g)730 寸法(cm)34 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約420×340×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする