CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
インドシグネチャーラグ1018
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81650259
品番
UP-2715
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
INでもOUTでもマルチに使える。敷物やテーブルクロス、ひざ掛けなど2人+荷物でちょうどよいサイズ。
材質
綿54%、ポリエステル44%、レーヨン2%
色
ギャッペブラウン
質量(g)
560
収納寸法(mm)
200×300×厚さ60
寸法(幅×長さ)(mm)
約1000×1800