CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
IXPEフォームマット56x186cm(アルミ加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81650304
品番
UB-3078
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
優れた保温性とクッション性。裏面の凸凹でクッション性と保温性をアップ!裏面はアルミ加工。IXPEフォームは、滑らかな表面、保温・断熱、防水、対候性に優れています。収納バッグ付。
材質
マット:発泡ポリエチレン、ポリエステル(アルミ蒸着)、バンド:合成ゴム、バッグ:ポリエステル
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
560×1860×18
収納寸法(mm)
幅580×長さ130×厚さ140