CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ステンレス 焚火ぐるりテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
81650356
品番
UC-0599
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
耐熱性のあるステンレス製焚き火テーブル。天板を組み合わせて様々なシーンに対応できます。テーブルは奥行きがあり独立使用時も安定した使用が可能脚は本体と一体型で簡単に組立・収納が可能。
材質
甲板の表面材:ステンレス鋼、その他の材料/脚部:鉄(クロムめっき)
質量(g)
6700
耐荷重(kg)
天板1枚あたり:20(均等)
収納寸法(mm)
860×240×厚さ60(テーブル単品:860×240×厚さ20)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約860×240×270