CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの テント用ペグ
CS鍛造ソリッドペグ 8本組
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(300mm×8本)
注文コード
81650374
品番
UA-4551
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
強度・耐久性に優れた、日本製の鍛造ペグ。土中での空回りを防ぐ羽付き。8本組セット。
材質
鉄(カチオン電着塗装)
寸法(mm)
300
質量(g)
1450(1本:180)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×40×300、1本:Φ8×全長300mm