CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの テント用ペグ
CS鍛造ソリッドペグ 8本組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(200mm×8本)
注文コード
81650390
品番
UA-4550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
強度・耐久性に優れた、日本製の鍛造ペグ。土中での空回りを防ぐ羽付き。8本組セット。
材質
鉄(カチオン電着塗装)
寸法(mm)
200
質量(g)
660(1本:80)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×40×200、1本:Φ7×全長200mm