パール金属
エレノット ステンレステーブルポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
容量(L)
1
1
1.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81650627
品番
HC-247
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
真空二重構造なので飲み物の温度をしっかりキープします。電気を使わず保温・保冷のどちらにも!丈夫で長持ちするステンレス製。レバーを押すだけ、ワンタッチで開閉するプッシュボタン式。
材質
本体内側:18-8ステンレス鋼 本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口がね・ハンドル・ふた栓・開閉レバー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) パッキン(シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
質量(g)
478
容量(L)
1
内容
1.0L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×120×175
保温効力(℃)
52度以上(10時間)
保冷効力(℃)
12以下(10時間後)