曜日別特売
CC-1722 手CO つかみやすい太菜箸 パール金属 81650670

 

CC-1722 手CO つかみやすい太菜箸 パール金属 81650670
CC-1722 手CO つかみやすい太菜箸 パール金属 81650670
CC-1722 手CO つかみやすい太菜箸 パール金属 81650670
CC-1722 手CO つかみやすい太菜箸 パール金属 81650670

手CO つかみやすい太菜箸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード81650670品番CC-1722
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

手にやさしいハサミタイプのトングシリーズ"手CO"。指の力の弱い方にも幅広く使ってもらえるサポートアイテムです。ギザギザの先端部で、小さな豆類やすべりやすい食材をしっかりキャッチできる太菜箸。トーストした食材を取り出したり、揚げ物もしっかりつかめて安心です。熱湯からレトルトパックを引き上げて、折らずに絞り出せます。おかずの素(レトルト調味料)を絞り出し、そのまま炒めることも可能です。

仕様太菜箸材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)、先端部:シリコーンゴム(耐熱温度230℃)質量(g)105タイプ太菜箸全長×全幅W×全高(mm)305×85×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする