PIA-C01LMR キューブポット カント ムーングレー タカショー 81651065

PIA-C01LMR キューブポット カント ムーングレー タカショー 81651065
PIA-C01LMR キューブポット カント ムーングレー タカショー 81651065

キューブポット カント ムーングレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個容量(L)約180注文コード81651065品番PIA-C01LMR
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

統一感のある空間をコーディネート。ポリレジンに石を練り込み強度を高めた素材です。石を混ぜ合わせることで、プラスチックポットの軽い質感より重厚感がアップ。耐候性に優れ、色落ちもしにくくなっています。大理石調で、シンプルなデザインに仕上げました。

用途
大型プランター・大型ポット・樹木・果樹・観葉植物・塊根植物・アガベ・サボテン・室内園芸・ガーデニング
材質ポリテラゾ質量(kg)30タイプ水抜き穴なし容量(L)約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約640×640×640内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約550×550
注意
※表面に汚れやキズができた場合、サンドペーパーで削ると緩和します。塗料は材料に練り込んでいるので、削っても色が変化しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1につき10,500/税込11,550
離島数量1につき14,000/税込15,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする