キューブポット カント ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)約180 注文コード81651074 品番PIA-C01LW
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

統一感のある空間をコーディネート。ポリレジンに石を練り込み強度を高めた素材です。石を混ぜ合わせることで、プラスチックポットの軽い質感より重厚感がアップ。耐候性に優れ、色落ちもしにくくなっています。大理石調で、シンプルなデザインに仕上げました。

用途大型プランター・大型ポット・樹木・果樹・観葉植物・塊根植物・アガベ・サボテン・室内園芸・ガーデニング 材質ポリテラゾ 質量(kg)32 タイプ水抜き穴なし 容量(L)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約640×640×640 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約550×550
注意
※表面に汚れやキズができた場合、サンドペーパーで削ると緩和します。塗料は材料に練り込んでいるので、削っても色が変化しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
離島数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする