3/22より値下げ!現場を応援

 

PIA-L01LMR ロングポット アレグロ ムーングレー タカショー 81651090 PIA-L01LMR ロングポット アレグロ ムーングレー タカショー 81651090 PIA-L01LMR ロングポット アレグロ ムーングレー タカショー 81651090 PIA-L01LMR ロングポット アレグロ ムーングレー タカショー 81651090

ロングポット アレグロ ムーングレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81651090 品番 PIA-L01LMR
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別) 値下げ
44,980

統一感のある空間をコーディネート。ポリレジンに石を練り込み強度を高めた素材です。石を混ぜ合わせることで、プラスチックポットの軽い質感より重厚感がアップ。耐候性に優れ、色落ちもしにくくなっています。大理石調で、シンプルなデザインに仕上げました。

用途大型プランター・大型ポット・樹木・果樹・観葉植物・塊根植物・アガベ・サボテン・室内園芸・ガーデニング 材質ポリテラゾ 質量(kg)16 サイズ タイプ水抜き穴なし 容量(L)約100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×420×900 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約370×370
注意
※表面に汚れやキズができた場合、サンドペーパーで削ると緩和します。塗料は材料に練り込んでいるので、削っても色が変化しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする