LAM-06LB コカブ ブラック タカショー 81651099 LAM-06LB コカブ ブラック タカショー 81651099 LAM-06LB コカブ ブラック タカショー 81651099

コカブ ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81651099 品番 LAM-06LB
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

多彩な空間に溶け込むシンプルなデザイン。セメントをグラスファイバーで強化した素材で、セメントならではの重厚感を残しつつ、さまざまな空間に溶け込むアイテムです。

用途大型プランター・大型ポット・樹木・果樹・観葉植物・塊根植物・アガベ・サボテン・室内園芸・ガーデニング 材質ライトセメント 質量(kg)21 サイズ タイプ水抜き穴あり 容量(L)約85 内径(Φmm)約470 寸法(Φ×高さH)(mm)約575×420
注意
※材質の特性上、汚れの付着、紫外線による変色、白華現象が起こる可能性があります。また強い衝撃にはご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする