タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランター・ポット
タカショーの 鉢・ポット
アンターム ブラウン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81651214
品番
LAM-07LBR
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
アンティーク調の美しい曲線。美しい曲線は、空間に上品さを与えます。アンティーク調の味わい深い質感で、空間に豊かな表情を与えます。2色のカラー展開でさまざまな空間に対応しています。
用途
大型プランター・大型ポット・樹木・果樹・観葉植物・塊根植物・アガベ・サボテン・室内園芸・ガーデニング
材質
ライトセメント
質量(kg)
16
サイズ
大
タイプ
水抜き穴あり
容量(L)
約53
内径(Φmm)
約440
寸法(Φ×高さH)(mm)
約520×320
注意
※ハンドメード商品のため、同一商品でも仕上がりの色味、サイズが異なる場合があります。またポットは割れ物ですので、強い衝撃にはご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600