キューブポット メンコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81651284 品番TSN-01GG
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ガラス繊維セメントに自然骨材を加えて成型する(ガラス繊維強化セメント)は、軽量で粘り強く、高い引張り強度と曲げ強度を持つ堅牢で高耐久な素材です。普通のコンクリートとは違って薄く製作することが可能なため軽量化を実現させています。水抜き穴あり。コンクリート用ステイン塗装。

用途大型プランター・大型ポット・樹木・果樹・観葉植物・塊根植物・アガベ・サボテン・室内園芸・ガーデニング 材質GRC 質量(kg)22 グレージュ 容量(L)約54 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400x400x420
注意
※GRC素材(ガラス繊維強化セメント)について、ご理解ください。
※自然な風合いを残す仕上げのため、外観上仕上がりに個体差はあり、色ムラがあります。
※製法上、25mm程度までの気泡痕があります。
※色味等、写真と異なる場合があります。
※商品特性上、設置状況により白華現象が部分的に発生する場合があります。
※商品特性上、型枠と型枠の継ぎ目からモルタルや水が染み出るノロ漏れや砂すじと呼ばれる現象が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする