※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷凍倉庫用防寒コート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 81651537 品番 BO8001 4ブルー M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

-40℃対応モデル
衿フードイン仕様
左袖ペン差し付
両袖アジャストメントダブルカフス
肘当て
反射パイピング
フード付き
制電
3Dカット
撥水
強靭

ブルー 胸囲(cm)120 混率(%)表:ポリエステル99・複合繊維(ポリエステル)1、裏:起毛トリコット、中綿:シンサレート 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59 着丈(cm)80
注意
※画像コートのみ
※洗濯時、ドライクリーニングまたは手洗い推奨
※Thinsulate、シンサレートは、3M社の商標です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする