※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BO8000 4ブルー 3L 冷凍倉庫用防寒コート サンエス 81651668 BO8000 4ブルー 3L 冷凍倉庫用防寒コート サンエス 81651668

冷凍倉庫用防寒コート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード81651668 品番BO8000 4ブルー 3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

-60℃対応モデル
冷凍冷蔵庫での作業を分析することで生まれた防寒ウェア。
冷気の侵入を防ぐ素材やデザインを追求する一方で、保温力を高めるための機能や工夫を装備。
撥水加工も施しており、さらにメンテナンス性のよさにも配慮しています。
アジャストメントダブルカフス
右ポケット内ペン差し付き
衿フードイン仕様
肘当て
吹き込み防止
制電
3Dカット
撥水
強靭

種別コート ブルー サイズ3L 胸囲(cm)137 混率(%)表:ポリエステル99・複合繊維(ポリエステル)1、裏:起毛トリコット、中綿:シンサレート 着丈(cm)86 機能防寒、保温、撥水、制電、強靭 丈(cm)裾:92
注意
※画像コートのみ
※洗濯時、ドライクリーニングまたは手洗い推奨
※Thinsulate、シンサレートは、3M社の商標です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする