※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BO8005 4ブルー M 冷凍倉庫用防寒パンツ サンエス 81651790 BO8005 4ブルー M 冷凍倉庫用防寒パンツ サンエス 81651790

冷凍倉庫用防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81651790 品番 BO8005 4ブルー M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

-60℃対応モデル
冷凍冷蔵庫での作業を分析することで生まれた防寒ウェア。
冷気の侵入を防ぐ素材やデザインを追求する一方で、保温力を高めるための機能や工夫を装備。
撥水加工も施しており、さらにメンテナンス性のよさにも配慮しています。
膝部分二重生地仕様
裾ファスナー
パンツハイウエスト
サスペンダー付き
ヒップ補強布付き
制電
3Dカット
撥水
強靭

種別パンツ ブルー サイズM 混率(%)表:ポリエステル99・複合繊維(ポリエステル)1、裏:起毛トリコット、中綿:シンサレート 股下(cm)75 ウエスト(cm)74〜84 機能防寒、保温、撥水、制電
注意
※画像パンツのみ
※洗濯時、ドライクリーニングまたは手洗い推奨
※Thinsulate、シンサレートは、3M社の商標です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする