SHK
SHKの シール/バネ部品
SHKの バネ
SHKの キックバネ
キックバネ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
線径(Φmm)
0.6
角度(°)
90
巻数
2
注文コード
81651939
品番
SK-062A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥132
販売価格(税別)
¥
120
バスケットに入れる
この商品は
線径・角度・巻数
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
アーム長が通常より長い
材質
ステンレス
内径(Φmm)
5
線径(Φmm)
0.6
角度(°)
90
巻数
2
アーム長さ(mm)
40
ばねの種類
キックバネ