サンコーテクノ
サンコーテクノの ナット
サンコーテクノの 高ナット(長ナット)
異径高ナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
81654145
品番
STN-W3/8xM10
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適正なねじの掛かり量が目視で確認できる窓穴付き高ナットです
用途
天井吊り用となっております
材質
ステンレス製
二面幅(mm)
14
ねじの呼び
W3/8(M10)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
20
注意
※締付けトルクを守って施工してください。電動工具で締め付ける場合、使用する機械によっては過剰なトルクがかかり、ねじ部を破壊する恐れがあります。