サンコーテクノ
サンコーテクノの ナット
サンコーテクノの 高ナット(長ナット)
同径高ナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
81654170
品番
TN-W3/8
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
適正なねじの掛かり量が目視で確認できる窓穴付き高ナットです
用途
ねじ継手・長さ調整用となっております
材質
スチール製
二面幅(mm)
14
ねじの呼び
W3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
40
注意
※締付けトルクを守って施工してください。電動工具で締め付ける場合、使用する機械によっては過剰なトルクがかかり、ねじ部を破壊する恐れがあります。