サンコーテクノ
サンコーテクノの ねじ
サンコーテクノの 小ねじ
サンコーテクノの その他小ねじ
ボルトチェッカー付き同径高ナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
81654197
品番
TN-W1/2-BC
参考基準価格(税別)
¥8,125
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
2ヶ所から突出する3色のボルトチェッカーにより、適正なねじ込み長さを目視確認
用途
天井吊り用となっております
材質
スチール
頭部径dk(mm)
(ナット二面幅)17
ねじの呼び
W1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
60
注意
※締付けトルクを守って施工してください。電動工具で締め付ける場合、使用する機械によっては過剰なトルクがかかり、ねじ部を破壊する恐れがあります。