サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの アンカー関連商品
クロスタイト ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1本)
注文コード
81654294
品番
XT-1214S
参考基準価格(税別)
¥1,015
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
施工状況が目視確認できるワンサイドボルトです
片側からの施工が可能です
市販のインパクトドライバで施工可能です
材質
ステンレス製
軸径(Φmm)
12
下穴径(Φmm)
13.5
外径(Φmm)
30
適合母材
鋼板・鋼管
呼び長さ(mm)
51
首下長さL(mm)
54
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。
※下穴径は所定の径であけてください。
※開脚部が当たらないように気を付けてください。