※代表サイズ
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 内部コーン打込み式アンカー
ITハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本)
注文コード
81654328
品番
ITL- 613MS
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません
用途
スプリング効果で施工性が良いです
材質
ステンレス
ねじ長さ(mm)
90
全長L(mm)
128
適合材
ALCパネル
頭部径dk(mm)
(ナット二面幅)10
ねじの呼び
M6
穿孔径(mm)
13
穿孔深さ(mm)
ALC100用
RoHS指令(10物質対応)
対応
必要中空幅(mm)
(埋込長)42
注意
※壁面・床面に施工可能です
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。※施工時必要中空幅を確認して施工をしてください。※適用ALCパネル厚を守ってください。