サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 内部コーン打込み式アンカー
ITハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
81654355
品番
ITE-3050WS
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません
用途
スプリング効果で施工性が良いです
材質
ステンレス
ねじ長さ(mm)
20
全長L(mm)
42
適合材
ALCパネル
ねじの呼び
W3/8
穿孔径(mm)
18
穿孔深さ(mm)
ALC50用
RoHS指令(10物質対応)
対応
必要中空幅(mm)
(埋込長)52
注意
※壁面・床面に施工可能です
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。※取付物厚の範囲内で施工をしてください。※施工時必要中空幅を確認して施工をしてください。※適用ALCパネル厚を守ってください。