サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 内部コーン打込み式アンカー
トルコンアンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
81654459
品番
AW-3020PC
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板用の懸垂物取付けアンカーです
用途
中実部・中空部どちらにも施工可能です
材質
スチール
適合母材
穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板
頭部径dk(mm)
(ナット二面幅)14
ねじの呼び
W3/8
穿孔径(mm)
12.5
穿孔深さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
14
必要中空幅(mm)
(埋込長)20
注意
※ドームワッシャーのつぶれで施工完了が目視で確認可能です
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。※穴あきPC板は、所定の穿孔深さより深く穿孔しますとPC鋼線を傷つける恐れがあります※穴あきPC板のPC鋼線かぶり厚さが35mm未満の場合、中実部へはPC鋼線を避けて施工してください。※トラス筋付きハーフPCa板は鉄筋を鉄筋探査機で確認して避けた位置へ施工してください。