サンコーテクノ
サンコーテクノの ねじ
サンコーテクノの 木ねじ・ドリルネジ
サンコーテクノの ドリルネジ(切り刃付)
ドリルスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(165本)
注文コード
81654949
品番
FLAT-5X25S-165MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,052
販売価格(税別)
¥
3,684
バスケットに入れる
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
施工後、ヘッドが露出しません
十字穴付きサラ頭で、面一施工ができます
材質
ステンレス製
十字穴番号
No.2
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
頭部形状
サラ頭
首下長(mm)
25
適合母材
鋼板
頭部高さ(mm)
3
穴の形状
十字穴
頭部径dk(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
15
ねじ径d(Φmm)
5
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200206
バイオマス配合率(%)
10
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
※呼び径によって電動工具の適正回転数が異なります。サイズに応じた回転数で施工してください。
※相手部材に対して、垂直に施工してください。
※締付け完了後は、速やかに回転を止めてください。過剰にトルクをかけますと、製品の納まりの不安定さや頭飛び等の問題を生じさせてしまうことがあります。