画像準備中

ドリルスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 81655299 品番 HEX-6X45S-50MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,080
販売価格(税別)
2,800

『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
トルク伝達力が高く、緩みにくいです
六角頭でトルク伝達力が高く、確実に施工ができます

材質ステンレス製 適合板厚(mm)2.3〜6.0 頭部形状六角頭 首下長(mm)45 二面幅S(mm)9.6 適合母材鋼板 頭部高さ(mm)6.2 頭部径dk(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)36 ねじ径d(Φmm)6 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
※呼び径によって電動工具の適正回転数が異なります。サイズに応じた回転数で施工してください。
※相手部材に対して、垂直に施工してください。
※締付け完了後は、速やかに回転を止めてください。過剰にトルクをかけますと、製品の納まりの不安定さや頭飛び等の問題を生じさせてしまうことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする