サンコーテクノ
サンコーテクノの ねじ
サンコーテクノの 木ねじ・ドリルネジ
サンコーテクノの ドリルネジ(切り刃付)
シンワッシャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(330本)
ねじの呼び
4
注文コード
81655317
品番
FCW-4X16-330MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,630
販売価格(税別)
¥
2,391
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
用途
鉄骨下地への薄物パネル取付けに最適です
材質
スチール
適合板厚(mm)
(取付物厚)1.2〜3.2
頭部形状
シンワッシャー頭
適合母材
鋼板
頭部高さ(mm)
2.1
頭部径dk(mm)
(ナット二面幅)11
ねじの呼び
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
10
FSC認証
認定
FSC認証番号
C172991
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200206
バイオマス配合率(%)
10
注意
※部材との接地面積の大きいシンワッシャー頭です
※シンワッシャーを確実に締結するためには、ねじ山が下地鋼板より3ピッチを完全に突き出す必要があります。ご使用の際には、そちらを考慮の上で製品選定をしてください。※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。※相手部材に対して垂直に施工してください。※締付け完了後は、速やかに回転を止めてください。過剰にトルクをかけると、製品の納まりの不安定さや頭飛びなどの問題が生じることがあります。