画像準備中

シンワッシャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) ねじの呼び4.8 注文コード81655396 品番FCW-5X35-100MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,593
販売価格(税別)
1,448
この商品はねじの呼び・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。

用途鉄骨下地への薄物パネル取付けに最適です 材質スチール 適合板厚(mm)(取付物厚)1.6〜4.5 頭部形状シンワッシャー頭 適合母材鋼板 頭部高さ(mm)2.6 頭部径dk(mm)(ナット二面幅)12 ねじの呼び4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)28 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
注意
※部材との接地面積の大きいシンワッシャー頭です
※シンワッシャーを確実に締結するためには、ねじ山が下地鋼板より3ピッチを完全に突き出す必要があります。ご使用の際には、そちらを考慮の上で製品選定をしてください。※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。※相手部材に対して垂直に施工してください。※締付け完了後は、速やかに回転を止めてください。過剰にトルクをかけると、製品の納まりの不安定さや頭飛びなどの問題が生じることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする