サンコーテクノ
サンコーテクノの ねじ
サンコーテクノの タッピングねじ
サンコーテクノの その他タッピングネジ
ゴクヒラスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(330本)
注文コード
81655579
品番
GH-5X16-330MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,862
販売価格(税別)
¥
2,602
バスケットに入れる
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
用途
不陸問題を解消します
材質
スチール
適合板厚(mm)
(取付物厚)1.6〜3.2
頭部形状
平頭
適合母材
鋼板
頭部高さ(mm)
1
頭部径dk(mm)
(ナット二面幅)10
ねじの呼び
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
9
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200206
バイオマス配合率(%)
10
注意
※環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。※相手部材に対して垂直に施工してください。※締付け完了後は、速やかに回転を止めてください。過剰にトルクをかけますと、製品の納まりの不安定さや頭飛び等の問題を生じさせてしまうことがあります。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧